{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 400 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730 Quick | |
Nyomatéktartomány | 80 Nm - 400 Nm | |
Nyomatéktartomány | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm | |
Súly | 1 660 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 570 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 595 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657105 400 | |
EAN / GTIN | 2050002047235 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival 400 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
657,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
555,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 | ±3 |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 595 | 630 |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |