{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 55 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1.1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 85 mm | |
Hossz | 90 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 653950 55 | |
EAN / GTIN | 4991644465132 | |
Gyártó száma | 17400M 55MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1.1/2 col, Kulcsnyílás: 55mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
152,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
55,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 85 mm | 81 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1.1/2 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen |
Hossz | 90 mm | 84 mm |
Kulcsnyílás | 55 mm | 55 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |