{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 50 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1.1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 79 mm | |
Hossz | 84 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 653950 50 | |
EAN / GTIN | 4991644465095 | |
Gyártó száma | 17400M 50MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1.1/2 col, Kulcsnyílás: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
152,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
37,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1.1/2 coll | 3/4 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Kulcsnyílás | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |