IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1.1/2 col, Kulcsnyílás: 46mm

Cikkszám: 653950 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1.1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 46 mm
Csatlakozó négyszög 1.1/2 coll
Profil oldali ⌀ 74 mm
Hossz 84 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 653950 46
EAN / GTIN 4991644465064
Gyártó száma 17400M 46MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.