{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 55 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | |
Profil oldali ⌀ | 80,3 mm | |
Hossz | 75 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 653010 55 | |
EAN / GTIN | 4991644435395 | |
Gyártó száma | 18400M 55MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög 1 col, Kulcsnyílás: 55mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
64,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható
55,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 80,3 mm | 81 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen |
Hossz | 75 mm | 84 mm |
Kulcsnyílás | 55 mm | 55 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |