{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | |
Profil oldali ⌀ | 56,5 mm | |
Hossz | 62 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 653010 36 | |
EAN / GTIN | 4991644435203 | |
Gyártó száma | 18400M 36MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög 1 col, Kulcsnyílás: 36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
28,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
42,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 56,5 mm | 57 mm | 57 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | 1 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 62 mm | 67 mm | 100 mm |
Kulcsnyílás | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |