{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 46 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | |
Profil oldali ⌀ | 69 mm | |
Hossz | 70 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 653010 46 | |
EAN / GTIN | 4991644435302 | |
Gyártó száma | 18400M 46MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög 1 col, Kulcsnyílás: 46mm
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
46,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
37,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 69 mm | 70 mm | 70 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | 1 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 70 mm | 76 mm | 100 mm |
Kulcsnyílás | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |