{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 38,8 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652010 24 | |
EAN / GTIN | 24991644410129 | |
Gyártó száma | 16400M 24MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
19,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
24,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 38,8 | 44 | 44 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 50 | 50 | 95 |
Kulcsnyílás | 24 | 24 | 24 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |