{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 46,3 mm | |
Hossz | 53 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652010 30 | |
EAN / GTIN | 24991644410181 | |
Gyártó száma | 16400M 30MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
20,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
16,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható
28,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 46,3 | 47 | 47 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 53 | 54 | 95 |
Kulcsnyílás | 30 | 30 | 30 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |