Rögzítőcsap fejekhez, 3/4 col

Cikkszám: 652900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 374 darabszám azonnal szállítható
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
4 mm
Hossz 35 mm
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 652900
EAN / GTIN 4045197236814
Gyártó száma A61

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

17 − 36 mm fejekhez, toldószárakhoz, kardáncsuklóhoz és átalakítóhoz.

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 17 − 36 mm
és 652400 − 2650 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz