IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col hosszú, rugós mágnessel 10 mm

Cikkszám: 651210 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 10 mm
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Profil oldali ⌀ 17,5 mm
    Hossz 78 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    gépi felhasználáshoz alkalmas igen
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 651210 10
    EAN / GTIN 4045197215222
    Gyártó száma 651210 10

    Leírás

    Kivitel:

    Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
    Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

    Előny:

    A rugós csapágyazású mágnes biztosan rögzíti a csavart. Ezzel egyidejűleg a csavarfej állandó teljes rögzítése is biztosított. A kicsavart csavarok / anyák a rugónak köszönhetően könnyen levehetők.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, barnított felület.

    Figyelem:

    HOLEX IMPACT hosszú 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (651202 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz