{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 26,5 mm | |
Hossz | 78 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 651210 17 | |
EAN / GTIN | 4045197215260 | |
Gyártó száma | 651210 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col hosszú, rugós mágnessel, Kulcsnyílás: 17mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
18,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
8,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
12,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 26,5 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |