Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col, ⌀×hossz: 3X20mm

Cikkszám: 651900 3X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 651 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

3 mm
Hossz 20 mm
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Gyártó száma 1401A

Leírás

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 9−14 mm; 651301651400 sz.; 651650 minden méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz