12-szög dugókulcs fej, 3/4 col 1 coll

Cikkszám: 644600 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 coll
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Profil oldali ⌀ 37 mm
Hossz 52 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 644600 1
EAN / GTIN 4018754009343
Gyártó száma 05410048

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3120-D 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz