{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1.1/4 coll | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 44,5 mm | |
Hossz | 58 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644600 1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754009381 | |
Gyártó száma | 05410056 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 1.1/4coll
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
24,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható
13,57 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
473 darabszám azonnal szállítható
22,13 €
10,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható
8,31 €
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 44,5 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 58 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |||
Kulcsnyílás | 1.1/4 coll | 1.1/4 coll | 1.1/4 coll | 1.1/4 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |