{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1.1/16 coll | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 38,5 mm | |
Hossz | 54 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644600 1.1/16 | |
EAN / GTIN | 4018754009350 | |
Gyártó száma | 05410050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 1.1/16coll
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
481 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható
20,91 €
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható
16,78 €
8,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 38,5 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 54 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | HPQ® nagy teljesítményű acél | |||
Kulcsnyílás | 1.1/16 coll | 1.1/16 coll | 1.1/16 coll | 1.1/16 coll | 1.1/16 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |