{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 34 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 47 mm | |
Hossz | 56 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644550 34 | |
EAN / GTIN | 4045197561039 | |
Gyártó száma | 644550 34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 3/4 col 34 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
11,02 €
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
23,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
12,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll | 1/2 coll |
Hossz | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Szabvány | DIN 3124 | ||
Kulcsnyílás | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |