{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 38 mm | |
Hossz | 52 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644550 27 | |
EAN / GTIN | 4045197561008 | |
Gyártó száma | 644550 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 3/4 col 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
18,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 38 mm | 39,6 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
Hossz | 52 mm | 85 mm |
Kulcsnyílás | 27 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |