{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 34,2 mm | |
Hossz | 51 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644550 24 | |
EAN / GTIN | 4045197560995 | |
Gyártó száma | 644550 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
585 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
17,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 34,2 mm | 35,8 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
Hossz | 51 mm | 85 mm |
Kulcsnyílás | 24 mm | 24 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |