{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 32 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 44,5 mm | |
Hossz | 58 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644500 32 | |
EAN / GTIN | 4018754008780 | |
Gyártó száma | 05010032 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
20,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll | 3/4 coll |
Hossz | 58 mm | 56 mm | 85 mm |
Kulcsnyílás | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |