6-szög dugókulcs fej, 3/4 col 41 mm

Cikkszám: 644500 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 41 mm
    Csatlakozó négyszög 3/4 coll
    Profil oldali ⌀ 55,5 mm
    Hossz 67 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 644500 41
    EAN / GTIN 4018754008841
    Gyártó száma 05010041

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

    Szabvány:

    DIN 3124-S

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    6-szög dugókulcs fej, 3/4 col  41 mm

    6-szög dugókulcs fej, 3/4 col 41 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    68 darabszám azonnal szállítható
    35,29 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    845 darabszám azonnal szállítható
    15,71 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    364 darabszám azonnal szállítható
    30,91 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Profil oldali ⌀ 55,5 56 57,1
    Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
    Csatlakozó négyszög 3/4 3/4 3/4
    Hossz 67 64 85
    Kulcsnyílás 41 41 41
    Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz