6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 24mm

Cikkszám: 644500 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 24 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Profil oldali ⌀ 34 mm
Hossz 51 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 644500 24
EAN / GTIN 4018754008711
Gyártó száma 05010024

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 24mm

6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 24mm

érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
18,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
540 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
17,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 34 mm 34,2 mm 35,8 mm
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 3/4 coll 3/4 coll 3/4 coll
Hossz 51 mm 51 mm 85 mm
Kulcsnyílás 24 mm 24 mm 24 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz