Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz E14

Cikkszám: 642700 E14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil E14
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profilméret A 12,9 mm
Profil oldali ⌀ 16,7 mm
Hossz 38 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642700 E14
EAN / GTIN 4018754007288
Gyártó száma 03270014

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain. Kíméli a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz