{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | E10 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 9,4 mm | |
Profil oldali ⌀ | 13 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642700 E10 | |
EAN / GTIN | 4018754007257 | |
Gyártó száma | 03270010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz, Torx® profil: E10
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
12,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 007 darabszám azonnal szállítható
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 13 mm | 11,3 mm |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/4 coll |
Hossz | 38 mm | 25 mm |
Torx® profil | E10 | E10 |
Profilméret A | 9,4 mm | 9,4 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |