{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9/16 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 20,7 mm | |
Hossz | 77 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642532 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310493 | |
Gyártó száma | 642532 9/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 9/16coll
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható
16,22 €
8,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
626 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
491 darabszám azonnal szállítható
3,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20,7 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Felület | Krómozott | |||
Kulcsnyílás | 9/16 coll | 9/16 coll | 9/16 coll | 9/16 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |