{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1/2 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 19,1 mm | |
Hossz | 77 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642532 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406310486 | |
Gyártó száma | 642532 1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Colos kivitel 1/2 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
1 023 darabszám azonnal szállítható
16,22 €
8,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
631 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható
3,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
4,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 77 | 38 | 38 | 77 |
Felület | Krómozott | |||
Kulcsnyílás | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |