{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 34 mm | |
Hossz | 77 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642532 1 | |
EAN / GTIN | 4062406310561 | |
Gyártó száma | 642532 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Colos kivitel 1 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
435 darabszám azonnal szállítható
19,18 €
9,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 066 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
7,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
411 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 34 | 34 | 34 | 34 |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 77 | 41 | 77 | 41 |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |||
Kulcsnyílás | 1 | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |