6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col 9 mm

Cikkszám: 642325 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 9 mm
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
    Szabvány DIN 3124
    Profil oldali ⌀ 14 mm
    Hossz 38 mm
    Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Krómozott
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 642325 9
    EAN / GTIN 4045197497666
    Gyártó száma 642325 9

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
    A Surface Drive kulcsnyílás fix illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

    Szabvány:

    DIN 3124

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz