6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col, Kulcsnyílás: 17mm

Cikkszám: 642325 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 971 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 17 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
Szabvány DIN 3124
colos méretekhez (amerikai méretek) 21/32 coll
Profil oldali ⌀ 24,1 mm
Hossz 38 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642325 17
EAN / GTIN 4045197497826
Gyártó száma 642325 17

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
A Surface Drive kulcsnyílás fix illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz