6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col, Kulcsnyílás: 11mm

Cikkszám: 642325 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 072 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 11 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
Szabvány DIN 3124
colos méretekhez (amerikai méretek) 7/16 coll; 13/32 coll
Profil oldali ⌀ 16,6 mm
Hossz 38 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642325 11
EAN / GTIN 4045197497703
Gyártó száma 642325 11

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
A Surface Drive kulcsnyílás fix illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col, Kulcsnyílás: 11mm

6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col, Kulcsnyílás: 11mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 072 darabszám azonnal szállítható
5,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
3,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
908 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 16,6 mm 16,6 mm 16,6 mm 22 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll
Hossz 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Szabvány DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kulcsnyílás 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz