{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 13 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005802 | |
Gyártó száma | 03030008 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható
3,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 761 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 38 | 38 | 38 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 8 | 8 | 8 |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |