12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 13 mm

Cikkszám: 642120 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 875 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 19,1 mm
Hossz 38 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642120 13
EAN / GTIN 4045197164063
Gyártó száma 642120 13

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 12-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642132 sz.; HOLEX: 642122 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


12-szög dugókulcs fej, 1/2 col  13 mm

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 13 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 875 darabszám azonnal szállítható
3,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 352 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 905 darabszám azonnal szállítható
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
721 darabszám azonnal szállítható
13,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 19,1 19,1 19,1 19,1
Profil 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 1/2 1/2 1/2
Hossz 38 77 38 77
Kulcsnyílás 13 13 13 13
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz