GPV 4-3.56-1 IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405217
EAN / GTIN 7291075109252
Gyártó száma 6405217
L-szám L23940 122

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 3,42 mm, vágási szélesség (CW) 4,03 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,45 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,42 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,03 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
  • Fogak száma 1
  • Menetemelkedés (TP) 3,56 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz