GHDR 25.4-4-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801798
EAN / GTIN 7291075304862
Gyártó száma 2801798
L-szám L23920 1083

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,197 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,4”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,197”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 0,94”
  • Fej hossza (bal): 1,77”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz