GIPI 1.78-0.10 IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6404271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404271
EAN / GTIN 7291075273328
Gyártó száma 6404271
L-szám L23940 1631

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,78 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm, teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,78 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz