GAIL 40-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801075
EAN / GTIN 7291075303735
Gyártó száma 2801075
L-szám L23920 1570

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,1 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,1 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 3,8 mm
  • Dmin. Távolság 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz