GM 30-W20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800517
EAN / GTIN 7291075028300
Gyártó száma 2800517
L-szám L23920 499

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro drážkování/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29,4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,7 mm
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz