GIMM 8CC IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403750
EAN / GTIN 7291075201390
Gyártó száma 6403750
L-szám L24100 86

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Jellemző:

  • Spanformer CC
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban