GHDL 25-4-JHP-MC Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3328329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328329
EAN / GTIN 7291075388398
Gyártó száma 3328329
L-szám L23920 2530

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 123 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,4 mm
  • Fej hossza (bal) 37 mm
  • Teljes hossz (OAL) 123 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz