TIP 4P11-BSW IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403309
EAN / GTIN 7291075159394
Gyártó száma 6403309
L-szám L23940 1452

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm, profilszög (PNA) 55 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,28 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Profilszög (PNA) 55 fok
  • Menetforma típusa (THFT) WH55
  • col (TPI) 11 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban