TIP 4P2.0-ISO IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403064
EAN / GTIN 7291075159769
Gyártó száma 6403064
L-szám L23940 1101

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,28 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz