GPV 4-3.56-1 IC9054 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402706
EAN / GTIN 7291075109191
Gyártó száma 6402706
L-szám L23940 815

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 3,42 mm, vágási szélesség (CW) 4,03 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,45 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,42 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,03 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
  • Fogak száma 1
  • Menetemelkedés (TP) 3,56 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban