GIPI 1.78-0.10 IC20 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6401221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6401221
EAN / GTIN 7291075273274
Gyártó száma 6401221
L-szám L23940 1126

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,78 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm, teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,78 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban