Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 35 darabos SD

Cikkszám: 638025 SD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
963 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Surfacedrive kulcsnyílás tartomány: 8-34
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-14
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 35
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Surfacedrive kulcsnyílás tartomány 8-34 mm
    6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
    6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
    Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
    Hossz 510 mm
    Szélesség 294 mm
    Magasság 61 mm
    Profil 6-szög; 6-szög dugókulcs Surfacedrive
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 638025 SD
    EAN / GTIN 4062406061401
    Gyártó száma 638025 SD

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
    Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR habszivacs betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
    A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M22 és 1/4 − 7/8 col menettel (amerikai colméretek) és belső hatlapú csavarokhoz M5 − M18 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 19 db 642325 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
    6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
    Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret
    Toldószárak „Wobble-Fix“: 2 db 641129 sz. 125; 250 méret
    Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret
    Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret
    Toldószár: 1 db hasonló mint a 650002 sz. 5 méret, 7/16 col E 11,2 hatszög meghajtás - 1/2 col négyszög hajtott oldal
    Közdarabok / átalakító dugók: 2 db, hasonló mint a 649500 sz.
    négyszög meghajtás 3/8 col - négyszög hajtott oldal 1/2 col
    négyszög meghajtás 1/2 col - négyszög hajtott oldal 3/8 col
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Figyelem:

    A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz