Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col 16 mm

Cikkszám: 637329 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
604 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 16 mm
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Profil oldali ⌀ 21,7 mm
    Hossz 60 mm
    Profil 12-szög dugókulcs
    Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz Gumi tartó
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 637329 16
    EAN / GTIN 4062406061210
    Gyártó száma 637329 16

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
    A szoros illesztésű kulcsnyílások HT-Drive profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.
    12-szög dugókulcs fejek.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz