• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 30 darabos, Típus: SD

Cikkszám: 634025 SD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • Surfacedrive kulcsnyílás tartomány: 8-22
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Surfacedrive kulcsnyílás tartomány 8-22 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-10 mm
6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 357 mm
Szélesség 176 mm
Magasság 45 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive; Hatszögkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 12-szög dugókulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×14
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Gyártó száma 634025 SD
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból beépített zsanérokkal és 2 gyorszárral.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M14 menettel és 1/4 − 1/2 collal (amerikai colméretek), gyújtógyertyákhoz 16 és 20,8 mm és belső hatlapú csavarokhoz M5 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 14 db 637125 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret
Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 637329 sz. 16; 20,8 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 637629 sz. 4; 5; 6; 8; 10 méret
Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 3 db hasonló mint a 637560 sz. TX25; TX30; TX40 méret
Keresztmarkolat: 1 db 635729 sz.
Toldószárak „Wobble-Fix“: 2 db hasonló mint a 635635 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.
Toldószár: 1 db hasonló mint a 650000 sz. 3 méret, 1/4 col E 6,3 hatszög meghajtás - 3/8 col négyszög hajtott oldal
Tárolás: ABS műanyag doboz