Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 26 darabos 6

Cikkszám: 634318 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 26
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
    6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-10 mm
    Csomagolás ABS műanyag doboz
    Hossz 357 mm
    Szélesség 174 mm
    Magasság 47 mm
    Profil 6-szög dugókulcs; Hatszögkulcs
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 634318 6
    EAN / GTIN 4062406230760
    Gyártó száma 634318 6

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
    6-szög dugókulcs fejekkel 637220 sz.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 − M12 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 12 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
    Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db hasonló mint a 637329 sz. 16; 20,8 méret
    6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637620 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret
    Hajtószár: 1 db 635720 sz.
    Toldószár: 2 db 635420 sz. 75; 240 méret
    Kardáncsukló: 1 db 636220 sz.
    Kerepes hajtószár: 1 db 635090 sz.
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz