{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1/4 coll | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 9,7 mm | |
Hossz | 24 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637100 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754004195 | |
Gyártó száma | 02410016 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 1/4coll
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
677 darabszám azonnal szállítható
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 9,7 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 24 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Kulcsnyílás | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |