{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1/2 coll | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 18 mm | |
Hossz | 30 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637100 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754004249 | |
Gyártó száma | 02410032 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej 3/8 col 1/2 coll
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 30 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Kulcsnyílás | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |