{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11/16 coll | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 23,4 mm | |
Hossz | 32 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637100 11/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004270 | |
Gyártó száma | 02410038 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej 3/8 col 11/16 coll
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
664 darabszám azonnal szállítható
6,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 23,4 mm | 23,9 mm | 23,9 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 32 mm | 27 mm | 64 mm |
Kulcsnyílás | 11/16 coll | 11/16 coll | 11/16 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |